Borestangsholder 6 mm

Art.-nr.: 318887 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter PSC 50
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
L1 48 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318887 6
EAN/GTIN 2050001714657
Producentnummer PS5.B06.K01.070

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven