Værktøjsholder aksial, enkel, venstre, PSC 63, Til holdefirkant: 20mm

Art.-nr.: 318864 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 100 mm
Spændelængde L1 75 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318864 20
EAN/GTIN 2050001673411
Producentnummer PS6.V20.L11.100

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven