Værktøjsholder aksial, enkel, højre 20 mm

Art.-nr.: 318860 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til holdefirkant 20 mm
    Adapter PSC 63
    Holder-standard ISO 26623-2
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Spændelængde L1 75 mm
    B 30 mm
    Udvendig ⌀ D 80 mm
    Produkttype Værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 318860 20
    EAN/GTIN 2050001672605
    Producentnummer PS6.V20.R11.100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

    Anvendelse:

    Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
    Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

    Bemærk:

    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven