• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stikholder Radial, HSK-T 40, til klingehøjde H: 26mm

Art.-nr.: 318839 26

Vælg variant og styktal

til klingehøjde H (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til klingehøjde H 26 mm
Adapter HSK-T 40
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 75 mm
L1 75 mm
Udvendig ⌀ D 100 mm
Produkttype Afstikholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318839 26
Producentnummer HA4.AM2.K11.075

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til stikklinger.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven