Forlænger HSK-T63 / HSK-T63 120 mm

Art.-nr.: 318838 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter HSK-T 63
    Holder-standard ISO 12164-3
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 120 mm
    Udvendig ⌀ D 63 mm
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 318838 120
    EAN/GTIN 2050001673497
    Producentnummer HA6.HA6.K01.120

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til forlængelse af HSK-værktøjer.
    Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven