Værktøjsholder Radial 20 mm

Art.-nr.: 318818 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 90 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318818 20
EAN/GTIN 2050001672674
Producentnummer HA6.V20.N11.090

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven