• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Eco-værktøjsholder Radial, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm

Art.-nr.: 318625 25
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 25 mm
Adapter HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 90 mm
Spændelængde L1 88 mm
B 40 mm
Udvendig ⌀ D 102 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318625 25
EAN/GTIN 4045197893260
Producentnummer 318625 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Anvendelse:

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven