Værktøjsholder Radial 20 mm

Art.-nr.: 318618 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter HSK-T 40
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 75 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318618 20
EAN/GTIN 2050001715302
Producentnummer HA4.V20.N11.075

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven