T490 LNK-D50-51-4-C40-11 Helix endefræser til T490 LN#T 11 tangentielt monterede platter.

Art.-nr.: 3181246
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181246
EAN/GTIN 7291075346114
Producentnummer 3181246
L-nummer L23980 1339

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærdiameter (DC) 50 mm, antal skær (CICT) 24, maks. skærlængde (APMX) 51 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 24
  • Skærelængde maks. (APMX) 51 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven