F90AD D063-04-22-SFR Justerbare planfræsere (til PCD/CBN-platter)

Art.-nr.: 3181206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181206
EAN/GTIN 7291075261776
Producentnummer 3181206
L-nummer L23980 1297

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 50 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 50 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) ADKW 1505 PDER
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven