BCM D.62-MMT10 Kuglenæsefræsere med MULTI-MASTER-gevindadapter, der monterer tangent-gerade skær til finish-profilering

Art.-nr.: 3181082
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DROPMILL
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181082
    EAN/GTIN 7291075228649
    Producentnummer 3181082
    L-nummer L23980 2153

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 0,6 ″, skærediameter (DC / DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 1/2″, samlet længde (AAL) 1,44 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,6″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
    • Hjørneradius (RE): 0,31″
    • Skærediameter (DC): 5/8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
    • Drevstørrelse (DRVS): 1/2″
    • Funktionel længde (LF): 1″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D.62-QT
    • Samlet længde (OAL): 1,44″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven