F45ST D032-W25 45° planfræser til skær SEK/MT-12

Art.-nr.: 3181063
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181063
EAN/GTIN 7291075053845
Producentnummer 3181063
L-nummer L23980 2361

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 6,5 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 100 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 44,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 68 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SEKT 1204
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 17 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven