HP E90AN-D.62-3-C.62-7C endefræsere med HELIPLUS HP ANKT 0702 Skær

Art.-nr.: 3181028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181028
EAN/GTIN 7291075180817
Producentnummer 3181028
L-nummer L23980 2016

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,303″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/2, Shank ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 0,92

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,303″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 3-1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,2 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,92″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven