T490 SM-D1.5-14-2-.75-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 1306 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3181022
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181022
EAN/GTIN 7291075237887
Producentnummer 3181022
L-nummer L23980 3052

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1,4 ″, skærediameter (DC) 1-1/2″ ,skæring ITEM Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,43″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 2,44

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,43″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2,44″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven