E90X D14-W16-06 Pindfræsere til firkantede Q/S/XOMT-platter

Art.-nr.: 3181015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181015
    EAN/GTIN 7291075046649
    Producentnummer 3181015
    L-nummer L23980 2517

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 70 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 22 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 14 mm
    • Diameter (DC/DCX) 14 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 46 mm
    • Hovedlængde (LH) 22 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
    • Samlet længde (OAL) 70 mm
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 22 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven