Slibekop resin 110/90x55x22,23 mm 1C 24 L4 B2 FØRSTEKLASSES rock

Art.-nr.: 318070
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318070
EAN/GTIN 9003173180709
Producentnummer 318070

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. Slibepotten, der fås til sten, er særligt velegnet til slibning af ar på udsatte betonoverflader, rejfning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11 BT KEGLEFORMET SLIBEPOTTE M.BLECH.
  • Kornstørrelse: 24
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : W20 / E14 / K45
  • Mål (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22.23 mm
  • Diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
  • Robust og ekstremt holdbar
  • Siliciumcarbid for de bedste resultater på sten og kortspånmaterialer

Anvendelse:

  • Til krævende applikationer på sten
  • Til slibning af ar på udsatte betonoverflader, affasning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16 - 24 til grov slibning
  • Kornstørrelse 60 - 220 til finslibning
  • Brug særlig beskyttelse til potter
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Særlige kendetegn:
  • Højeste udtagningsrate
  • Levetid over gennemsnittet
  • Fremragende resultater på sten og korte materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven