Eco-eftermonteringssæt 20 mm

Art.-nr.: 317900 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftbredde b 20 mm
Indvendig køling ja
Til skafthøjde H1 20 mm
Samlet længde L1 94 mm
Længde L2 25 mm
Samlet højde H 25 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317900 20
EAN/GTIN 4045197716712
Producentnummer 317900 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Til kølemiddeloverførsel på Eco-system-klemmedrejeholder og stikdrejeholder.
  • Egner sig til AXA Hurtigskifte-sideholder nr. 318100 og PARAT skifteholder nr. 316120316160.
  • Tilførslen sker via en slangetilslutning til venstre, højre eller på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive lukkeskruer og lynkobling (G 1/8 tomme) til slangetilslutning med udv. ⌀ 6 mm. Koblingslængde 17,4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven