Patronflange med kort konus DIN 55027, ⌀ d1 / konus: 160/5mm

Art.-nr.: 317500 160/5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d1 / konus (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udv. ⌀ d1 160 mm
Konusstørrelse 5
Konus-⌀ d2 82,575 mm
Styrke B 21 mm
Antal gevindtapper 4
Produkttype Centrerpatrontilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317500 160/5
EAN/GTIN 4019208078656
Producentnummer 319654

Betegnelse

Udførelse:

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

Anvendelse:

Til efterfølgende montering på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A. Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindlet.
Til spindelhoveder DIN 55027 eller ISO 702/III (samme som gammel norm DIN 55022 ) med gevindtap og flangemøtrik.

Materiale:

C45-stål

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven