Beskrivelse:
Det udvendige mikrometer Digimatic med udskiftelig ambolt til måling af forskellige funktioner giver dig følgende fordele: Til måling af vægtykkelser på rør og cylindre, nittehovedhøjder osv. med udskiftelig ambolt (ambolte: flad, cylindrisk, V-formet).
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 25 - 50
Gradueringsværdi: 0,001 mm
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Skala: Skalatromle og bøsning satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INKL. NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri, ambolte.
Strømforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: Ca. 2,4 år