KERN 317-14, OIML klasse E2, nominel værdi 10 kg, knap, rustfrit stål poleret

Art.-nr.: 317-14
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
Produkttype Ekstra lod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317-14
EAN/GTIN 4045761003767
Producentnummer 317-14
L-nummer L40250 747

Betegnelse

Egenskab:

  • OIML-klasse E2
  • Nominel værdi 10 kg
  • Knap
  • Poleret rustfrit stål

Bemærk:

  • Vi anbefaler at bestille en af de kasser, der er anført under ″Accessories″.

    Vi gør opmærksom på, at der ved forsendelse af vægte i klasse E1, E2, F1 eller F2 uden beholdere kan opstå skader på vægtene på trods af korrekt forsendelsesemballage. De deraf følgende masseændringer kan overskride de respektive tilladte fejlgrænser for disse meget præcise vægtklasser
  • Ved bestilling af kalibrerede vægte skal der mod betaling bestilles en kuffert, da kalibreringsmærket er anbragt på den

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven