, flerkornet tragt 14x57x12 mm M125

Art.-nr.: 316286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 316286
    EAN/GTIN 9003173162866
    Producentnummer 316286
    L-nummer L50140 2912

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tyrolit enkelt-, multikorns- og multikorns kommoder er velegnede til påklædning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. Flerkorns- og flerkorns kommoder bruges ofte til flade og ydre runde skiver. Store og brede diske kræver et højere karat nummer for at reducere diamantslid. Enkeltkornskommoder er forskudt i henhold til diamantstørrelser. Flerkorns- og flerkorns kommoder har derfor et højere karatindhold.

    Egenskab:

    • Form: 50 MA-O DIAMANT MULTI-STEN MIXER
    • Specifikation : 10 X MK1
    • Mål (D/B x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
    • Diameter: 14 mm
    • Tykkelse: 57 mm
    • Hul: 12 mm

    Fordel:

    • Laveste slitage
    • Kort omklædningstid

    Anvendelse:

    • Til at behandle alle korund- og siliciumcarbidskiver

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven