Vægt sæt 50 g (M1); 1000 g (M1)

Art.-nr.: 315-411-406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Ekstra lod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 315-411-406
    EAN/GTIN 4045761245662
    Producentnummer 315-411-406

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sikkerhedssæt 50 g (M1)
    • 1000 g (M1)
    • KERN Safety Set tilbyder som ekstra mulighed plads til en ekstra testvægt, så du kan kontrollere din vægt ved den vægtværdi, der er relevant for dig
    • Nyttigt tilbehør, der er individuelt tilpasset ″KERN Safety Set″, f.eks. specielle handsker, pincetter, vægthåndtag, børster osv. hjælper dig med at håndtere dine prøvevægte korrekt
    • Opbevares i det praktiske beskyttelsesetui ved siden af din vægt, så du kan kontrollere og sikre den høje præcision af din vægt til enhver tid

    Egenskab:

    • OIML-klasse M1
    • Nominel værdi 50 g - 1 kg
    • Rustfrit stål

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven