Pendul flad slibeskive 180x13x32 mm form 1 89A60I7AV237

Art.-nr.: 314990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314990
EAN/GTIN 9003173149904
Producentnummer 314990
L-nummer L50140 440

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 60 II7P VB3 F.
  • Mål (D x D x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven