Slibebukskive (keramisk) 200x20x32 mm form 1 89A60K5AV217

Art.-nr.: 3144
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3144
EAN/GTIN 9003170031448
Producentnummer 3144
L-nummer L50140 650

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89 A 60 K5A V217
  • Mål (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølerstel
  • Høj glathed
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven