Beskrivelse:
Digimatic U-bolten med V-ambolt bruges til måling af skæreværktøj og gevindbor og giver dig følgende fordele: Til måling af de udvendige diametre af tveæggede værktøjer som f.eks. snittappe, vinkelslibere og endebidetænger V-Amboisse med en centerlinjerille til måling af gevindborenes bendiameter med enkelttrådsmetoden
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0,4 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0002″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Bemærkninger: -
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard, indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år