Grundplade 160 mm

Art.-nr.: 313910 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde A 250 mm
Bredde B 190 mm
Højde H 28 mm
Notbredde S 14 mm
Delkreds F 140 mm
Gennemgang E 90 mm
Totalvægt 4,8 kg
Produkttype Grundplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313910 160
EAN/GTIN 5907412203706
Producentnummer 329450040700

Betegnelse

Udførelse:

Grundplade med længdenot til nøjagtig og hurtig justering af patronen. Let at fastgøre på maskinbordet ved hjælp af spændenoter.

Anvendelse:

Til fastgørelse af centrerpatroner med cylindrisk centrerholder DIN 6350.

Leveringsomfang:

Notsten, monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven