P290 ACK D40-3-125-W40-18 Wiper skaftfræsere til P290 skær med 12 eller 18 mm skærekanter

Art.-nr.: 3138671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3138671
EAN/GTIN 7291075308174
Producentnummer 3138671
L-nummer L23980 1011

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 21, skærekantlængde maks. (APMX) 125 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 220 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 21
  • Skærelængde maks. (APMX) 125 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 220 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven