Notsten, sejhærdede 14 mm

Art.-nr.: 313805 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde S (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. tilspændingsmoment 70 Nm
Gevind g M12
Boringsafstand b 25 mm
Notbredde S 14 mm
Højde H 20,5 mm
Trinhøjde h 8,5 mm
Passer til fabrikat Röhm KFD-HE 210
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313805 14
EAN/GTIN 2050001929877
Producentnummer 0146131

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven