{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | Stål 16MnCr5 | |
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 104 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 52 mm | |
Boringsafstand a | 20 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Til gevind DIN 912 | M16 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313770 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929853 | |
Producentnummer | 0133113 |