Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål 210

Art.-nr.: 313738 210
Sæt pris 3 styk (DKK 889,02 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 210 mm
Længde L 70 mm
Bredde B 140 mm
Højde H 80 mm
Boringsafstand a 30 mm
Boringsafstand b 25 mm
Notbredde D 14 mm
passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313738 210
EAN/GTIN 4060576180250
Producentnummer 0132705

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven