{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 87,5 mm | |
Bredde B | 180 mm | |
Højde H | 80 mm | |
Boringsafstand a | 40 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 16 mm | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313737 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929754 | |
Producentnummer | 0132806 |