{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 170 mm | |
Længde L | 72 mm | |
Bredde B | 32 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Boringsafstand a | 15 mm | |
Boringsafstand b | 20 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Til gevind DIN 912 | M10 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313700 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193663 | |
Producentnummer | 1028184 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 170
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
442,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Boringsafstand b | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bredde B | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
Til gevind DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Højde H | 40 mm | 40 mm | 32 mm |
Længde L | 72 mm | 72 mm | 82 mm |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |