T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 1306 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3135261
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3135261
    EAN/GTIN 7291075237863
    Producentnummer 3135261
    L-nummer L23980 1873

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2,795 ″, skærediameter (DC) 3″, skæring ITEM Count (CICT) 35, dybde af skæring maksimum (APMX) 3,24″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (OAL) 4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,795″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 35
    • Maksimal skæredybde (APMX): 3,24″
    • Fløjtetælling (NOF): 5
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL): 4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven