Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 165

Art.-nr.: 313455 165
Sæt pris 3 styk (DKK 185,25 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 165 mm
Længde L 80 mm
Bredde B 35 mm
Højde H 40 mm
Boringsafstand a 15 mm
Boringsafstand b 20 mm
Notbredde D 14 mm
Til gevind DIN 912 M10
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313455 165
EAN/GTIN 2050001929587
Producentnummer 0120152

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.
Skrånet til små spænde-⌀.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven