{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 120 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 80 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 28 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Til gevind DIN 912 | M16 | |
Passer også til patrontype | 315 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313415 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929495 | |
Producentnummer | 0120105 |