Trinbakkesæt, 3 dele, lige fortanding 315

Art.-nr.: 313237 315
Sæt pris 3 styk (DKK 1634,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 315 mm
Længde L 116,3 mm
Bredde B 32 mm
Højde H 66 mm
Udførelse 2 trin
Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313237 315
EAN/GTIN 2050001929457
Producentnummer 0162102

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som dreje- eller borebakker.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

  • Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
  • Vær opmærksom på fortandingen ved tilpasning til centrerpatronen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven