Trinbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding 250

Art.-nr.: 313235 250
Sæt pris 3 styk (DKK 1251,58 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 250 mm
Længde L 114 mm
Bredde B 26 mm
Højde H 70 mm
passer til farvekode Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Udførelse 2 trin
Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313235 250
EAN/GTIN 2050001929396
Producentnummer 0161102

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som dreje- eller borebakker.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

  • Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
  • Vær opmærksom på fortandingen ved tilpasning til centrerpatronen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven