Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding 250

Art.-nr.: 313207 250
Sæt pris 3 styk (DKK 767,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til patrontype 250 mm
    Længde L 104 mm
    Bredde B 26 mm
    Notbredde A 20 mm
    Boringsafstand b 40 mm
    Forbindelsesstykkebredde D 12 mm
    Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 313207 250
    EAN/GTIN 2050001929013
    Producentnummer 0159101

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
    Som holder til hårde eller bløde bakker. Fastgørelsesskruer til bløde bakker er med i leveringen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven