Længdeanslag til drejemaskine, Type: 1

Art.-nr.: 313145 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spindel-⌀ 20 mm - 23 mm
Længde spændenøgle 600 mm
Produkttype Længdeanslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313145 1
Kopier
EAN/GTIN 4045197605757
Kopier
Producentnummer 313145 1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Funktion:

Ved at dreje på spændebolten presse de 4 integrerede spændebakker mod den indvendige side.

Anvendelse:

Optimalt hjælpemiddel til aksial fiksering på ethvert sted på hulspindelet.

Leveringsomfang:

Inklusive specialnøgle til spændebolt.

Bemærk:

Egner sig ikke til automatisk spændepatroner med spænderør

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven