Etkornet tragt 8x90 mm BD5ST

Art.-nr.: 313127
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313127
EAN/GTIN 9003173131275
Producentnummer 313127
L-nummer L50140 1089

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit enkelt-, multikorns- og multikorns kommoder er velegnede til påklædning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. Flerkorns- og flerkorns kommoder bruges ofte til flade og ydre runde skiver. Store og brede diske kræver et højere karat nummer for at reducere diamantslid. Enkeltkornskommoder er forskudt i henhold til diamantstørrelser. Flerkorns- og flerkorns kommoder har derfor et højere karatindhold.

Egenskab:

  • Form: 50 EA-H-STIK
  • Specifikation : BD 5 PC'ER
  • Mål (D/B x D): 8 x 90 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Tykkelse: 90 mm
  • Kornstørrelse: 5

Fordel:

  • Laveste slitage
  • Kort omklædningstid

Anvendelse:

  • Til at behandle alle korund- og siliciumcarbidskiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven