Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Sammenklappelig vogn med platforme af sprøjtestøbt plast med skridsikker overflade (blå farve). Sammenklappelig skubbebøjle i rørform med bred tværbøjle og sammenklappeligt led, blankforzinket. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, massive gummidæk i blågrå, afsmitningsfri gummi. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3. Leveres adskilt.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 810
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 815
Samlet bredde (mm): 540
Samlet højde (mm): 890
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32