Beskrivelse:
Digital drejningsmomentmåler til test af drejningsmomentnøgler og drejningsskruetrækkere
Let og robust på grund af hus med aluminiumsbund, vandret og lodret montering mulig
4 modeller i området 0,1 - 25 N-m
Med 1/4″ firkantet montering (CH25 med 3/8″)
Målingstolerance +/- 1 % for alle aflæsninger
4 måletilstande: glidende værdivisning (track), knækpunktsdetektering (første spids), spidsværdimåling (peak), skruetrækkerprøvning
inkl. Skruetrækker-simulatortilbehør til test af skruetrækkere
Kommanderbare enheder N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 testsekvenser kan programmeres
2000 målte værdier kan gemmes
Klar og kontraststærk TFT-skærm
Kan udvides med en ekstra opsamlingssensor (tilslutningsdåse tilgængelig)
Kraftigt lithium-ion-batteri til netuafhængig drift
Dataoutput og netdrift via USB-forbindelse
Optionelt: PC-evalueringssoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomfang:
Capture Hub
Skruefaldssimulator
USB-kabel
Spændingsenhed med euro-stik
Bedriftsvejledning
Testcertifikat
Stærk plastkasse med indsats.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Opløsning: 0,0001
- Betjeningsretning: Højre
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 0,9 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
- Samlet bredde [mm]: 110 mm
- Samlet højde [mm]: 50 mm
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Materiale: Hus af aluminium
- Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance for alle aflæsninger
- Grænseflade: USB
- 1000 V isoleret: ingen
- Grafisk visning: ingen
- Overbelastningsbeskyttelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen