1500 H 25-8 Dåseholder til 8 spraydåser

Art.-nr.: 3127907
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Grebindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3127907
    EAN/GTIN 4010886952030
    Producentnummer 3127907
    L-nummer L60160 5422

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kompatibel med standard Euro firkantede huller 10 x 38 mm
    Kan også bruges som transportkasse takket være aftagelige skillevægge
    Pulverlakeret
    Med bærehåndtag
    Indvendige dimensioner er kompatible med GEDORE 1500 CT-moduler
    Firkantet hul foran til ekstra kroge (medfølger ikke)
    Levering uden værktøj og tilbehør

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 315 mm
    • Samlet højde [mm]: 100 mm
    • Samlet dybde [mm]: 165 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven