Rullende arbejdsbænk med 4 skuffer

Art.-nr.: 3127869
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3127869
EAN/GTIN 4010886955901
Producentnummer 3127869

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Dimensioner: H 985 x B 1200 x D 625 mm
30 mm tykt multiplex lamineret bøgetræspanel, overflade er desuden beskyttet med linolielak
Bordpladen er forskudt bagud, så den kan parkeres i plan mod væggen
En skuffe i vognbredde
Let at manøvrere og styre takket være køre-/styrehåndtag
Sidepaneler med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Forberedt til montering af fastgørelsessæt KL-5501-211 til montering af fjederklemme KL-5501 B
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse for personer
Stahlplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bred skuffer (B 998 x D 474 mm) med fuld udtræk, aftagelige
En enkelt udtrækningsstop forhindrer, at mere end én skuffe kan åbnes, enhåndsbetjening
Kuglelejede styreskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 80 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE heavy-duty trolley:
Total belastningsevne 1000 kg, ved mobil drift 750 kg
2 GEDORE højtydende hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremser
GEDORE trapezformede akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Optioner:
Optimal belastning med GEDORE værktøjsmoduler (1500 ES/1500 CT) pr. skuffe, maks. 9 stk. 1/3 moduler muligt
Flere skuffevarianter på forespørgsel
Speciale farver og varianter på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal skuffer: 4
  • Arbejdshøjde: 985
  • Bordplademål [metrisk]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 1.200 mm
  • Samlet højde [mm]: 985 mm
  • Samlet længde [mm]: 675 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype:
    • 1x type 2, h. = 101,5 mm
    • 2x type 3, h. = 155 mm
    • 1x type 4, h. = 208 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 70 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven