Beskrivelse:
Korpus:
Dimensioner: H 985 x B 1200 x D 625 mm
30 mm tyk multiplex lamineret bøgetræsplade, overflade er desuden beskyttet med linolie lak
Arbejdsflade forskudt bagud muliggør plan parkering mod væggen
En skuffenhed i vognbredde
Nemt at manøvrere og styre takket være køre-/styrehåndtag
Sidevægge med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Forberedt til at modtage fastgørelsessæt KL-5501-211 til montering af fjederklemme KL-5501 B
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse for personer
Stahlplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bred skuffer (B 998 x D 474 mm) med fuld udtræk, aftagelige
Single skuffestop forhindrer åbning af mere end én skuffe, enhåndsbetjening
Kugleleje føringsskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 80 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE heavy-duty trolley:
Total belastningsevne 1000 kg, ved mobil drift 750 kg
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE trapezformede akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Optioner:
Optimal belastning med GEDORE værktøjsmoduler (1500 ES/1500 CT) pr. skuffe, maks. 9 stk. 1/3 moduler muligt
Flere skuffevarianter på forespørgsel
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Antal hjul: 4
- Antal skuffer: 5
- Arbejdshøjde: 985
- Bordplademål [metrisk]: 1200 x 635 x 30 mm
- Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 1.200 mm
- Samlet højde [mm]: 985 mm
- Samlet længde [mm]: 635 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- Skuffetype:
- 3x type 2, h. = 101,5 mm
- 2x type 3, h. = 155 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 70 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen