Værktøjsholder R/L. M3-M10 L.85 mm + øjeled

Art.-nr.: 3126331
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3126331
    EAN/GTIN 4010886951989
    Producentnummer 3126331
    L-nummer L60160 5176

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med forsænket centreringsøje - letter korrekt justering af gevind-/skrueudtrækker
    Til betjening af skrueudtrækker (nr. 8551 og 8551 S) på svært tilgængelige steder
    Kombinérbar, højre- og venstredrejning
    Glidende tværhåndtag
    Med to-kæbefæste til fastholdelse af firkantede skafter
    Helt stålkonstruktion, forkromet

    Egenskab:

    • egnet til: Til betjening af skrueudtrækkere (nr. 8551 og 8551 S) M3-M8
    • Samlet bredde [mm]: 99 mm
    • Samlet højde [mm]: 99 mm
    • Samlet længde [mm]: 85 mm
    • Materiale: stål
    • Overflade: forkromet
    • Spændingsområde (min.) [mm]: 2 mm
    • Spændingsområde (maks.) [mm]: 5 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven