Beskrivelse:
Kontrolleret skruetilspænding i det mest almindelige område
Udløsersystem giver et tydeligt taktile og hørbart udløsningssignal
Skala med en N-m graduering
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Sporbart testcertifikat, kalibreret med en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcist end de +/- 4 %, som standarden kræver
Overkalibrering uden at ødelægge isoleringen
Fintandet skralde med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174
Sikkerhedsknap mod utilsigtet løsrivning af stikkontakten
VDE-isoleret op til 1000 V i henhold til EN 60900/IEC 60900
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 24 mm
- Drevetype/drev: Skifteløkke
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Antal tænder: 72
- Tilspændingsretning: Højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 48 mm
- Samlet højde [mm]: 75 mm
- Samlet længde [mm]: 319 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 229 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 50,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 62 mm
- Nøgle Nm: 0,1 Nm
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 5 °
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ja
- Fast indstilling: ingen
- Skalainddeling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Militær
- Energi
- Værksted
- Værksted
- Udstyr
- Service
- Skabskonstruktion