CAPTURE-sensor 50-500 Nm

Art.-nr.: 3124134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3124134
    EAN/GTIN 0611702895773
    Producentnummer 3124134

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kalibreret område: 10 % til 100 % af kapaciteten
    • Taske. For at beskytte sensoren, når den ikke er i brug, leveres den i en bæretaske af slagfast plast
    • Fleksibel. Indbygget fleksibilitet, da sensoren kan monteres horisontalt eller vertikalt uden behov for tilbehør
    • Brugervenlighed. Hurtig at opsætte, når den bruges sammen med et CAPTURE-display på grund af den indbyggede Quicktec-teknologi, der videregiver alle sensoroplysninger til displayet
    • Optionelt drejningsmomentbelastningssystem. Fjern menneskelige fejl fra testning ved at bruge CAPTURE-sensoren med ISO 1500/90° drejningsmomentbelastningssystemet
    • Snabbytteplade. For brugere med begrænset plads, der har brug for at skifte sensorer mellem testene, øger Quick Change Plate kalibreringsproduktiviteten
    • UKAS-certificering. Sensorerne leveres komplet med et UKAS-certifikat i henhold til BS 7882: klasse 1 eller bedre
    .

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 500 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 82 mm
    • Samlet højde [mm]: 87 mm
    • Samlet længde [mm]: 12.085 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Grafisk visning: ingen
    • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven