CAPTURE Sensor 10-100 Nm

Art.-nr.: 3124126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3124126
    EAN/GTIN 0611702895759
    Producentnummer 3124126

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kalibreret område: 10 % til 100 % af kapaciteten
    • Taske. For at beskytte sensoren, når den ikke er i brug, leveres den i en bæretaske af slagfast plast
    • Fleksibel. Indbygget fleksibilitet, da sensoren kan monteres horisontalt eller vertikalt uden behov for tilbehør
    • Brugervenlighed. Hurtig at opsætte, når den bruges sammen med et CAPTURE-display på grund af den indbyggede Quicktec-teknologi, der videregiver alle sensoroplysninger til displayet
    • Optionelt drejningsmomentbelastningssystem. Fjern menneskelige fejl fra testning ved at bruge CAPTURE-sensoren med ISO 1500/90° drejningsmomentbelastningssystemet
    • Snabbytteplade. For brugere med begrænset plads, der har brug for at skifte sensorer mellem testene, øger Quick Change Plate kalibreringsproduktiviteten
    • UKAS-certificering. Sensorerne leveres komplet med et UKAS-certifikat i henhold til BS 7882: klasse 1 eller bedre
    .

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 100 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 62 mm
    • Samlet højde [mm]: 65 mm
    • Samlet længde [mm]: 85 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Grafisk visning: ingen
    • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven