Elektronisk tester Capture Hub 2,5-25 Nm

Art.-nr.: 3124061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3124061
EAN/GTIN 0611702895827
Producentnummer 3124061

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital drejningsmomentmåler til test af drejningsmomentnøgler og drejningsskruetrækkere
Let og robust på grund af hus med aluminiumsbund, vandret og lodret montering mulig
4 modeller i området 0,1 - 25 N-m
Med 1/4″ firkantet montering (CH25 med 3/8″)
Målingstolerance +/- 1 % for alle aflæsninger
4 måletilstande: glidende værdivisning (track), knækpunktsdetektering (første spids), spidsværdimåling (peak), skruetrækkerprøvning
inkl. Skruetrækker-simulatortilbehør til test af skruetrækkere
Kommanderbare enheder N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 testsekvenser kan programmeres
2000 målte værdier kan gemmes
Klar og kontraststærk TFT-skærm
Kan udvides med en ekstra opsamlingssensor (tilslutningsdåse tilgængelig)
Kraftigt lithium-ion-batteri til netuafhængig drift
Dataoutput og netdrift via USB-forbindelse
Optionelt: PC-evalueringssoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomfang:
Capture Hub
Skruefaldssimulator
USB-kabel
Spændingsenhed med euro-stik
Bedriftsvejledning
Testcertifikat
Stærk plastkasse med indsats.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Opløsning: 0,001
  • Betjeningsretning: Højre
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 44,5 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 3,65 lbf ft - 18 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Samlet højde [mm]: 50 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale: Hus af aluminium
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance for alle aflæsninger
  • Grænseflade: USB
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven